Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelsessel Palma , weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelsessel Palma , weiß
Stapelsessel Palma , weiß
Stapelsessel Palma , weiß
Artikel-Nr.:
     400-1499044
Hersteller:
     Sieger
Herst.-Nr.:
     447949
EAN/GTIN:
     4003348988104
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl

Stapelsessel Palma , weiß


Stapelsessel Palma, 65x59x92 cm aus Kunststoff in weiß, made in Germany

  • hochschlagfestes, durchgefärbtes, mineralisch verstärktes Polypropylen
  • pflegeleicht und UV-stabil
  • stapelbar

- Breite: 59, - Farbe Bezug: grau, - Gestellfarbe: weiß, - Höhe: 92, - Länge: 65, - Material: Kunststoff/Armlehnen: Kunststoff, - mit Armlehnen: Ja, - Stapelbar: Ja, - zusammenklappbar: Nein





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Material:
Kunststoff/Armlehnen: Kunststoff
Länge:
65
Breite:
59
Höhe:
92
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, gartenstuhl kunststoff weiß, stapelstuhl, stapelstuhl grau, Kunststoffmöbel; Stapelsessel Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.