Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1498027 Herst.-Nr.: 1000582 EAN/GTIN: 6411501122902 |
| |
|
| | |
| PowerGear II Bypass-Getriebeastschere, 57 cm Wir haben das richtige Produkt für Sie. Egal welche Fiskars® Astschere Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend auswählen, alle haben eines gemeinsam: Durch den patentierten Getriebemechanismus verleihen sie Ihnen fast dreimal so viel Power wie herkömmliche Astscheren. Und leicht sind sie auch noch. Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste -Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün, für Hecken und für Büsche -Schnittleistung 38 mm - Gewicht: 550 g, - Länge: 55 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 550 g | Länge: | 55 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,38* | € 36,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,55* | € 44,83* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 39,76* | € 52,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,11* | € 55,87* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,37* | € 61,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|