| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1495799 Herst.-Nr.: 1043070000 EAN/GTIN: 7611714007044 |
| | |
|
| | |
| Renuwell Möbel-Öl Renuwell Möbel-Öl - Öle: 100 % natürliche pflanzliche Öle. - Aromatenfreie Lösungsmittel: Auf organischer Basis dienen damit die Öle weich und leicht auftragbar sind. Die Schönheit des Holzes kommt wieder voll zur Geltung. - Tipp: Das Möbel-Öl ist nicht ideal für Schubladeninnenflächen, wegen der länger andauernden natürlichen Geruchsbildung. Für diese Flächen das Renuwell Möbel-Wachs verwenden. Für lackierte Möbel den Renuwell Möbel-Regenerator verwenden. - Test: Vor allem noch nie behandelte oder trockene Hölzer können etwas nachdunkeln. Produkt zuerst an einer verdeckten Stelle prüfen. Danach kann beurteilt werden, ob der Effekt zufrieden stellend ist. - Vorsicht: Von Kindern fernhalten! Benutzte Lappen wegen möglicher Selbstentzündung nicht zerknüllen. Vor dem Wegwerfen offen und ausgelegt trocknen lassen. - Geprüft: Für Kinderspielzeug geeignet (DIN EN 71-3). Speichel- und Schweissechtheit (DIN 53160). Angemeldet beim Bundesamt für Gesundheit, Schweiz. 500ml Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,19* | € 19,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,55* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|