| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1492696 Herst.-Nr.: 4103810126659 EAN/GTIN: 4103810126659 |
| |
|
| | |
| Panzerschlauch 11x500mm Pressol 1 Stück Panzerschlauch für Fettpresse •Anschlussgewinde M10 x 1a •DIN 1283 •Berstdruck 900 bar •Zubehör für Fettpresse - Ausführung: Mit Anschlussgewinde M10 x 1a, - Länge: 500 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,084 kg | Länge: | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,37* | € 8,81* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,54* | € 8,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,98* | € 8,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,77* | € 9,13* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,90* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|