| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1492695 Herst.-Nr.: 4103810126550 EAN/GTIN: 4103810126550 |
| |
|
| | |
| Panzerschlauch 11x300mm Pressol 1 Stück Panzerschlauch für Fettpresse •Anschlussgewinde M10 x 1a •DIN 1283 •Berstdruck 900 bar •Zubehör für Fettpresse - Ausführung: Mit Anschlussgewinde M10 x 1a, - Länge: 300 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,07 kg | Länge: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flexair-Schlauch, Flexibler Anschlussschlauch, Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, pressol panzerschlauch 300mm, armaturenanschlussschlauch, flexibler anschlussschlauch 300mm, Handhebel-Fettpressen, Pressol, Gummipanzerschlauch, Zubehör für Handhebel-Fettpressen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,60* | € 6,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,77* | € 6,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,80* | € 6,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,27* | € 6,73* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,08* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|