| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1491371 Herst.-Nr.: 1100-S-2 EAN/GTIN: 4260071670045 |
| | |
|
| | |
| Mülltonnenverschluss für Sulo-Container Runddeckel Das Verriegelungssystem verbindet den Mülltonnenbehälter mit dessen Deckel - ohne Verschraubung und Beschädigung oder jeglichen Montageaufwand! Im abgesperrten Zustand lässt sich das Verriegelungssystem nicht entfernen und der Deckel der Tonne nicht öffnen. Somit ist Ihre Mülltonne optimal vor jeglicher Gefahr wie Vandalismus, Fremdmülleinwurf oder wilden Tieren geschützt. Zur Verriegelung bzw. Entriegelung dient der abziehbare Schlüssel. Das Verriegelungssystem kann problemlos angebracht und abgenommen werden. Es können auch mehrere Verriegelungen mit gleich schließenden Schlössern oder eine Verriegelung mit zusätzlichen Schlüsseln geliefert werden. Bei Sonderwünschen rufen Sie uns bitte an. - Farbe: schwarz, - Weitere Eigenschaften: gleichschließendes System Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,3 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Muelltonne, Mülltonnen, Mülltonnenverschluss, Mülltonnenverschluß, Mülltonnenverschlüsse, Mülltonnenverschlüße, Verschluss, Verschlüsse |
| | |
| |