Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Weideband 38mm 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Weideband 38mm 200m
Premium Weideband 38mm 200m
Artikel-Nr.:
     400-1471577
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     441535
EAN/GTIN:
     4018653074244
Suchbegriffe:
Weidezaun-Band
Weidezaunband
weidezaun band

Premium Weideband 38mm 200m


Dieses Premium Weidezaunband garantiert höchste Leitfähigkeit und höchste Hütesicherheit auch bei sehr langen Zäunen.
Merkmale
- Dicke, verzinnte Kupferleiter - durch die Kupferleiter wird eine 40 mal höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien erreicht
- Leiter - Querverbindung - die permanente Reelektrifizierung der Leiterdrähte sorgt dafür, dass keine Unterbrechung des Stromflusses entsteht
- Verstärkte Außenkanten
- dicke Polyethylenfadenbündel sorgen für sehr hohe Reißfestigkeit
- Leiter - Bündelung - jeweils zwei miteinander in Kontakt stehende Leiter sorgen für gleichbleibend hohe Spannung in ihrer Anlage
- 5 Jahre Herstellergarantie auf UV Stabilität
- Farbe: weiß/grün, - Länge: 200





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grün
Gewicht:
4,08 kg
Länge:
200
Weitere Suchbegriffe: Weidezaundraht, Weideband, Premium Weideband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 47,57*
€ 64,82*
1 Tag
43
€ 5,99*
ab € 50,25*
€ 67,70*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.