| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1471531 Herst.-Nr.: 817188 EAN/GTIN: 4011379222227 |
| |
|
| | |
| Streckmetall-Komposter Brista, 100 x 100 x 80cm Der Steckmetall-Komposter Brista ist ideal für die schnelle und einfache Kompostierung von Gartenabfällen. Durch seine feuerverzinkte Oberfläche ist er witterungsbeständig und langlebig. Die Maschenweite von 50x17 mm sorgt für eine gute Durchlüftung und schnelle Kompostierung. Die 4 verschweißten Steckmetall-Elemente können einfach und schnell montiert werden, wodurch der Komposter schnell einsatzbereit ist. Mit einer Größe von 100 x 100 x 80 cm bietet der Komposter ausreichend Platz für Gartenabfälle und trägt somit zu einem nachhaltigen Umgang mit der Natur bei. - Maße: 1000 x 1000 x 800mm, - Material: Metall, verzinkt, - Produktart: Komposter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 kg | Material: | Metall, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streckmetall-Komposter, Kompost, Metall-Komposter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,4684* | € 115,7284* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 93,28* | € 116,88* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,69* | € 117,11* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,91* | € 126,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 82,88* | € 127,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|