Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge 22 kn, 25 mmbreit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge 22 kn, 25 mmbreit, blau
Bandschlinge 22 kn, 25 mmbreit, blau
Artikel-Nr.:
     400-1463077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2260097000
EAN/GTIN:
     4030281042440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 2m

Bandschlinge 22 kn, 25 mmbreit, blau


Bandschlinge »Loop«

Eigenschaften:
•Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
•Zugelassen für eine Person
•Durchmesser: 25 mm
•Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
•Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
•Reinigung per Handwäsche bis 40 °C
Zulassung/Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B
Material: Polyamid
- Farbe: blau, - Länge: 2





Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,316 kg
Länge:
2
Weitere Suchbegriffe: SKYLOTEC, GmbH, Schlinge, Anschlagpunkt, Höhensicherung, Absturzsicherung, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 4,90*
ab € 12,33*
€ 16,77*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 16,90*
€ 9,80*
ab € 12,57*
€ 16,99*
2 Tage
37
€ 4,79*
ab € 13,64*
€ 18,52*
Lager 400
43
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 23,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.