Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenfeststeller Gardinenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenfeststeller Gardinenschiene
Zwischenfeststeller Gardinenschiene
Artikel-Nr.:
     400-1443279
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     10.4011.SB
EAN/GTIN:
     4016318047183
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinenfeststeller

Zwischenfeststeller Gardinenschiene


Dieser Zwischenfeststeller aus Kunststoff kann an jeder Position an der Gardinenschiene mit Innenlaufprofil befestigt werden. Dazu wird der Feststeller einfach im Profil arretiert. Demnach kann die Gardine nur noch bis zur gewünschten Position geschleudert werden.

Lieferumfang:
Zwischenfeststeller

- Farbe: weiß, - Material: Kunststoff





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
9,6
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gardinenschienen-Feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.