Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1442754 Herst.-Nr.: 56223-00000-01 EAN/GTIN: 4042448152282 |
| |
|
| | |
| TESA Alu- Band 10m:50mm tesa Aluminiumband Nr. 56223 Gewebeband mit Aluminiumbeschichtung. Zum Reparieren, Isolieren, Abdichten, Schützen, für Innen und Außen - Breite: 50, - Farbe: silber, - Länge: 10 Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 0,137 kg | Länge: | 10 | Breite: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, tesa gewebeband silber, alu klebeband tesa, alu klebeband, Alu, Tür, Band, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 5,76* | € 7,57* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,04* | € 8,23* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 6,80* | ab € 6,77* | € 8,88* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 7,45* | € 9,75* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,05* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|