Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decotric Montage-Fix 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decotric Montage-Fix 400 g
Decotric Montage-Fix 400 g
Artikel-Nr.:
     400-1436807
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     331210
EAN/GTIN:
     4007955160014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebstoff
Dispersionsklebstoff
Kleber
Stroporkleber

Decotric Montage-Fix 400 g


Kraftkleber in praktischer Kartusche lösungsmittelfrei, für innen und außen
Art-Nr: 331210
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern.
- Außenbereich geeignet: Ja, - Farbe: weiß, - Feuchtigkeitshärtend: Nein, - Inhalt: 400g, - Material: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,4 kg
Material:
Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.