Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regentonnenverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regentonnenverbindung
Regentonnenverbindung
Artikel-Nr.:
     400-1436485
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     330040
EAN/GTIN:
     4023122370321
Suchbegriffe:
Regentonnenverbinder
Verbinder für Regentonnen
regentonnenverbinder graf
regentonnenverbinder

Regentonnenverbindung


Das Regentonnen-Verbindungs-Set von Graf besteht aus einem flexiblen Schlauch und 2 daran befestigten Schlauchstutzen, die mit Kontermuttermuttern das Verbinden von Regentanks der Firma Graf zu einem System ermöglichen. Sie können das Verbindungs-Set von Graf in 3 verschiedenen Längen und mit 3 verschiedenen Durchmessern bestellen. Wählen Sie einfach die passende Größe oben aus.

Durchmesser in mm
Durchmesser in Zoll

19, 3/4 a 19 mm 3/4 Zoll
19, 3/4 b 19 mm 3/4 Zoll mit Bohrer
32, 1 1/4 32 mm 1 1/4 Zoll
51, 2" 51 mm 2 Zoll

Merkmale:
- verbinden Sie Ihre Graf Regentonnen zu einem System für noch besser Regenwasserausnutzung
- einfache Montage
- verschiedene Längen und Durchmesser
"

Regentonnen-Verbindungs-Set bestehend aus Schlauchstutzen, Kontermutter und Schlauch (Länge: 25 cm)
Größe 51, 2



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.