| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1436484 Herst.-Nr.: 819129 EAN/GTIN: 4023122370314 |
| |
|
| | |
| Regentonnenverbindung Das Regentonnen-Verbindungs-Set von Graf besteht aus einem flexiblen Schlauch und 2 daran befestigten Schlauchstutzen, die mit Kontermuttermuttern das Verbinden von Regentanks der Firma Graf zu einem System ermöglichen. Sie können das Verbindungs-Set von Graf in 3 verschiedenen Längen und mit 3 verschiedenen Durchmessern bestellen. Wählen Sie einfach die passende Größe oben aus. Durchmesser in mm Durchmesser in Zoll 19, 3/4 a 19 mm 3/4 Zoll 19, 3/4 b 19 mm 3/4 Zoll mit Bohrer 32, 1 1/4 32 mm 1 1/4 Zoll 51, 2" 51 mm 2 Zoll Merkmale: - verbinden Sie Ihre Graf Regentonnen zu einem System für noch besser Regenwasserausnutzung - einfache Montage - verschiedene Längen und Durchmesser " Regentonnen-Verbindungs-Set bestehend aus Schlauchstutzen, Kontermutter und Schlauch (Länge: 25 cm) Größe 32, 1 1/4 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regentonne Graf, Verbindung Regentonne, Wasserfass, Graf Wasserfass |
| | |
| |