Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Fenstergriff abschließbar - silberfarbig FG210 S B/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Fenstergriff abschließbar - silberfarbig FG210 S B/SB
ABUS Fenstergriff abschließbar - silberfarbig FG210 S B/SB
Artikel-Nr.:
     400-1436339
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     594861
EAN/GTIN:
     4003318594861
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff abus
fenstergriff
fenstergriff silber

ABUS Fenstergriff abschließbar - silberfarbig FG210 S B/SB


DIE VOLLE KONTROLLE Ob als Kindersicherung oder Einbruchsschutz: Dieser Fenstergriff ist universell einsetzbar. Ihre Fenster sollten stets zuverlässig gesichert sein. Egal, ob es darum geht, Ihre Kinder zu schützen oder Kriminelle abzuwehren. Auf diesen abschließbaren Griff können Sie setzen. Der Fenstergriff lässt sich an Aluminium-, Kunststoff- oder Holzfenstern montieren. Mittels Druckzylinder und Wendeschlüssel schließt er sicher, sogar im gekippten Zustand des Fensters. Der Fenstergriff wird anstelle des herkömmlichen Griffs montiert.
- Breite: 31, - Farbe: silber, - Gewicht: 304 g, - Höhe: 162, - Länge: 162
Sicherung + 2 Schlüssel




Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
304 g
Länge:
162
Breite:
31
Höhe:
162
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,19*
€ 28,60*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 28,71*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.