Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo Bodenschraubanker mit Eindrehwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duo Bodenschraubanker mit Eindrehwerkzeug
Duo Bodenschraubanker mit Eindrehwerkzeug
Duo Bodenschraubanker mit Eindrehwerkzeug
Artikel-Nr.:
     400-1418070
Hersteller:
     Juwel H. Wüster
Herst.-Nr.:
     30026
EAN/GTIN:
     9001567300269
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Bodenhülsen
Schraubanker
Sonnenschirmbodenhülse

Duo Bodenschraubanker mit Eindrehwerkzeug


Zum Eindrehen oder Betonieren - Passend für Rohre ø 55, 50, 40, 32 mm - Inkl. Eindreh-Werkzeug und Schrauben
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,796 g, - Höhe: 5,5, - Länge: 42,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,796 g
Länge:
42,5
Breite:
5,5
Höhe:
5,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 24,25*
2 Tage
154
€ 5,90*
ab € 19,15*
€ 26,62*
8 Tage
27
€ 5,80*
ab € 22,50*
€ 31,06*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.