| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1412820 Herst.-Nr.: 1000300097 EAN/GTIN: 4011645002485 |
| |
|
| | |
| Rundstahlkette Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form C. Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft. Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten genutzt werden. Beispiel: C 30 mm theoretische Bruchkraft der Kette = 360 kg / 8 = (8 fache Sicherheit) = 45 kg - Material: galvanisch verzinkt Meterware, Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter. Ausführung C5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 5mm, DIN, 5685, Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 5685, DIN 5685 Schweißkette, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,55* | € 2,11* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 1,55* | € 2,11* | | | | | 8 Tage | | | 30 | | € 4,79* | ab € 1,59* | € 2,15* | | | | | | | | 30 | | € 4,90* | ab € 1,49* | € 2,17* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|