| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1401547 Herst.-Nr.: CP311208 EAN/GTIN: 4035300829347 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehersatz ´Technische Daten: - 2 Komponentengrif - Material Klinge: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Inhalt: 1x Werkstatt-Schlitz 3,0 x 75mm 1x Werkstatt-Schlitz 6,5 x 125mm mit Sechskantansatz 1x Kreuzschlitz PH1 mit Sechskantansatz 1 Kreuzschlitz PH2 mit Sechskantansatz 1x Pozidriv PZ 1 mit Sechskantansatz 1x Pozidriv PZ 2 mit Sechskantansatz. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,568 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 5,63* | € 8,15* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,85* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|