Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Aluminium
Blindnieten Aluminium
Artikel-Nr.:
     400-1401427
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT195406
EAN/GTIN:
     4035300084920
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337

Blindnieten Aluminium


Die Blindnieten von CONNEX sind aus Aluminium mit verzinktem Stift und entspricht der DIN 7337. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen.
- Maße: 4,0 x 6mm, - Material: Aluminium, - Verpackungsinhalt: 50 Stück

Durchmesser 4,0 mm
Länge 6 mm
Verpackungsinhalt 50 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 kg
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,94*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,28*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT195310
ab € 1,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT195365
ab € 1,22*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT195408
ab € 1,32*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT195410
ab € 1,40*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT195510
ab € 1,40*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT197306
ab € 2,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT197310
ab € 3,14*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT195260
ab € 9,86*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT195262
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.