Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofia E14 Deckenleuchte 4-flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sofia E14 Deckenleuchte 4-flammig
Sofia E14 Deckenleuchte 4-flammig
Artikel-Nr.:
     400-1400573
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     55331/77
EAN/GTIN:
     4004353038587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Sofia E14 Deckenleuchte 4-flammig


Strahler sind sicherlich die vielseitigste Beleuchtungsform für Ihr Zuhause. Überall können sie befestigt werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel nachjustiert werden. Setzen Sie mit dem 4-flammigen Deckenstrahler Sofia ihr individuelles Beleuchtungskonzept um. An Wand- und Decke ist die Montage möglich.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Konzipiert ist die Leuchte für die Verwendung von Tropfenlampen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich flexibel anpassbar. Das benötigte Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

ARME DREHBAR - Die Arme dieser Leuchte lassen sich problemlos drehen, sodass Du die Ausrichtung des Lichts ganz individuell an Deinen Raum anpassen kannst.

LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

Beleuchtung passend für jede Wohnung
- Breite: 700, - Gewicht: 0,996 kg, - Höhe: 130, - Länge: 175
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Farbe Chrom



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,996 kg
Länge:
175
Breite:
700
Höhe:
130
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, leuchtmittel tropfenform e14, Brilliant, Leuchte, Wand- und Deckenleuchte, SOFIA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 37,87*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 48,59*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.