Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J schwarz
Erdkabel NYY-J schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1399170
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     1404
EAN/GTIN:
     4022873014041
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 5x2,5mm²
erdkabel 5x6

Erdkabel NYY-J schwarz


Erdkabel zur Gebäudeinstallation und Festverlegung
- Länge: 20 m Ring
- Farbe: schwarz
- Leiterquerschnitt: 2,5mm²
- Aderanzahl: 5
- Farbe: schwarz, - Länge: 20

Ausführung 5x2,5mm²
Länge 20m-Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
12 kg
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, Erdkabel NYY-J 5x2, 5mm², 20m-Ring schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.