| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1395842 Herst.-Nr.: 16.8343.66.SB EAN/GTIN: 4016318204722 |
| |
|
| | |
| Doppelträger für Gardinenstangen 12 cm zweiläufig Innenlauf, ø 1 Dieser Doppelträger aus Metall stellt die Verbindung zwischen einer Gardinenstange und der Wand her. Der Abstand von der Wand zu den Stilrohren beträgt 12 cm bzw. 7 cm. Der Träger kann max. zwei Rohre tragen. Ab einer Länge von 220 cm werden drei Träger pro Stilgarnitur empfohlen für einen sicheren Halt. Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Innenlauf. Lieferumfang: Doppelträger mit Befestigungszubehör - Farbe: gold-matt, - Material: Metall Farbe gold-matt Weitere Informationen: | | Farbe: | gold-matt | Gewicht: | 184,5 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |