Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbürste mit Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzbürste mit Adapter
Ersatzbürste mit Adapter
Ersatzbürste mit Adapter
Artikel-Nr.:
     400-1389993
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15079100
EAN/GTIN:
     4008838150795
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center

Ersatzbürste mit Adapter


Dank der innovativen Badezimmertechnik von WENKO ist es nicht mehr nötig die komplette WC-Bürste bei Verschleiß zu entsorgen.
Der edle verchromte oder Edelstahl-Griff kann behalten werden und nur der weiße Bürstenkopf wird ausgetauscht. Schon ist die Bürste wie neu und gebrauchsfertig.
Der Ersatzbürstenkopf ist geeignet für WENKO WC-Garnituren mit Adapter und hat einen Ø 8,5 cm in Kunststoff weiß.


Durchmesser



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko wc-ersatzbürstenkopf, wc ersatzbürstenkopf, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, WC-Bürstenhalter;WC;Bürstenhalter;Toilettenbürstenhalter;Toilette;Klobürsten;WC-Ständer;Standgarnitur;Bürstenständer;Badaccessoire;Toilettenpapierhalter;WC-Rollenhalter;Klorollenhalter;Wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
10
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,63*
Lager 400
27
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,03*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
15080100
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.