Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge rostfrei
Kreuzgehänge rostfrei
Artikel-Nr.:
     400-1379353
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY2901651
EAN/GTIN:
     4035300546763
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl

Kreuzgehänge rostfrei


Technische Daten:
Material: Edelstahl rostfrei A2, Verpackungsinhalt: 1 Stück
- Material: Edelstahl rostfrei A2, Verpackungsinhalt: 1 Stück

Ausführung 300x34x2,75 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,39 kg
Material:
Edelstahl rostfrei A2, Verpackungsinhalt: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge 300 mm, kreuzgehänge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,28*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 25,18*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.