Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV Betonflachanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV Betonflachanker
HV Betonflachanker
Artikel-Nr.:
     400-1378958
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     HV3120
EAN/GTIN:
     4004722075212

HV Betonflachanker



- Maße: 400 x 40mm, - Material: verzinkt

Maße 400x40 mm
Stärke 2 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,19*
Lager 400
17
1
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,22*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV3100
ab € 0,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV3110
ab € 0,61*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV3130
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.