Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV Betonflachanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV Betonflachanker
HV Betonflachanker
Artikel-Nr.:
     400-1378956
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     HV3100
EAN/GTIN:
     4004722075199

HV Betonflachanker



- Maße: 200 x 40mm, - Material: verzinkt

Maße 200x40 mm
Stärke 2 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,77*
Lager 400
17
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,55*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV3110
ab € 0,61*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV3120
ab € 0,81*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV3130
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.