Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwiebelmuster Rosella Kaffeebecher 0,30l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwiebelmuster Rosella Kaffeebecher 0,30l
Zwiebelmuster Rosella Kaffeebecher 0,30l
Artikel-Nr.:
     400-1365871
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     S101230DEZWMUA6
EAN/GTIN:
     4400011945714
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Zwiebelmuster Rosella Kaffeebecher 0,30l


Genießen Sie besondere Mahlzeiten mit dem KAHLA Zwiebelmuster. Das verspielte Zwiebelmuster verleiht jedem Frühstück, Mittag- oder Abendessen einen einzigartigen Charme. Die stilisierte Rosenknospe und der bogenförmige Rand sind wahre Augenweiden. Die intensive blaue Farbe, dank Kobaltoxid, belebt die Sinne. Das festliche Zwiebelmuster verleiht Ihrer Tafel vornehmen Charakter und lädt zum längeren Verweilen ein.
- Breite: 10,3, - Dekor: Zwiebelmuster, - Farbe: weiß/blau, - Gewicht: 0,28 kg, - Höhe: 8,5, - Länge: 10,3, - Material: Porzellan
Kaffeebecher 0,30 l




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
0,28 kg
Material:
Porzellan
Länge:
10,3
Breite:
10,3
Höhe:
8,5
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kahla porzellan kaffeebecher, kaffee becher, kaffeebecher porzellan, Geschirr, Kahla, Zwiebelmuster, Blumenmuster, blau, weiß, blau weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.