Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1353035 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5733439104708 EAN/GTIN: 5733439104708 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Schublade Typ E H57xB275xT135 mm Schublade für Serie 150 •Gefertigt aus Polypropylen (PP) •Zur Bestückung der Schubladenmagazine Serie 150 Hinweis: Trennwand-Sets gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden. - Breite: 279, - Farbe: transparent, - Höhe: 64 Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0,19 kg | Breite: | 279 | Höhe: | 64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkästen schubladenmagazin, KleinteilemagazinSchubladenmagazin-Zubehör, Klarsichtmagazin, Schubladen, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenmagazin-Zubehör, Ersatzschublade, für, Schublade, Kleinteilemagazin, Drehturm, Kleinteilelagerung, Magazine, Lagersysteme, Ersatzschubladen, Ersatzschublade für Schubladenmagazin, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,17* | € 8,01* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,95* | € 8,02* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,95* | € 8,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,12* | € 9,01* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,07* | € 14,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|