Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grossmülltonne aus Kunststoff 60 Liter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grossmülltonne aus Kunststoff 60 Liter, grau
Grossmülltonne aus Kunststoff 60 Liter, grau
Artikel-Nr.:
     400-1351025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816075951
EAN/GTIN:
     4330816075951
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Grossmülltonne aus Kunststoff 60 Liter, grau


Großmülltonne, 60 Liter

•Aus HDPE gefertigt
•Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
•UV-stabilisiert
•Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
- Breite: 445, - Farbe: grau, - Höhe: 946





Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
10,58 kg
Breite:
445
Höhe:
946
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Tonnen, Mülltonnen, Müllkübel, Abfalleimer, Grossmülltonnen, Mülleimer, Großmülltonnen, Ascheeimer, Abfallkübel, Kunststoff-Mülltonne, Tonne, Kehrichteimer, Grossmülltonne, Ascheneimer, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 82,2365*
€ 109,6065*
Lager 400
27
€ 4,95*
ab € 83,05*
€ 110,61*
4 Tage
20
€ 5,80*
ab € 86,88*
€ 115,33*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 115,65*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 124,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.