Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 240 l blau ca. 90 my lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 240 l blau ca. 90 my lose
Müllsack 240 l blau ca. 90 my lose
Artikel-Nr.:
     400-1351024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6206003309
EAN/GTIN:
     4330816075432
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsack 240 l blau ca. 90 my lose


Müllsack, 240 Liter, lose

•Polyethylen
•Für 240-Liter-Mülltonne

Lieferung: Im Karton.
- Breite: 650, - Farbe: blau, - Höhe: 1350
Inhalt: 50 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,24 kg
Breite:
650
Höhe:
1350
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack 240 l, abfallsack, abfallsäcke blau, Kunststoff-Abfallsäcke, QR4030206, Müllsack, Zugband-Abfallsäcke, Müllbeutel, Abfallbehälter, Abfallsammler, Kunststoff-Sack, Mülleimerbeutel, Säcke, Zugband-Abfallsack, Mülltüte, Kunststoff-Säcke, Seitenfaltensäcke, Kunststoff-Abfallsack, Abfallbeutel, Abfallsäcke, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7550
50
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,10*
1 Tag
7500
50
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,34*
1 Tag
7800
50
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,45*
7 Tage
8424
50
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,49*
Lager 400
380000
50
€ 4,95*
ab € 1,3858*
€ 1,8458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8458*
€ 2,1965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7858*
€ 2,1251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7458*
€ 2,0775
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3858*
€ 1,6491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.