Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisselhammer-Paste 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meisselhammer-Paste 400g
Meisselhammer-Paste 400g
Artikel-Nr.:
     400-1350911
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784393454
EAN/GTIN:
     4317784393454
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Meißelhammerpaste

Meisselhammer-Paste 400g


Meißelhammerpaste

•Haftfeste Hochtemperatur-Trennmittelpaste für Hydraulik- und Druckhämmer
•E-COLL Meißelhammerpaste bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der vor Korrosion und Passungsrost schützt
•Zur Schmierung von Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen an Hydraulik- und Drucklufthämmern
•Für Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aller Art, z. B. Bohrstangenverbindungen usw.
•Temperaturbeständig von –20 °C bis +1100 °C
•Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
•Schützt vor Korrosion, hohe Alterungsbeständigkeit
•Besonders haftfest
•Silikonfrei

Gefahrenhinweise:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Inhalt: 400 g
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisselhammerpaste, Montagepaste, Wartungsprodukt, Paste, für, Meißelhammer, Instanhaltungsprodukt, MoS2-Hochdruckfett, Fett, Zubehör, Meißel, E-Coll-Meißelhammerpaste, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
12
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 5,40*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,59*
€ 5,87*
2 Tage
36
12
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,34*
1
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,54*
Lager 400
36
12
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.