Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl 5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Sägekettenhaftöl 5L
Sägekettenhaftöl 5L
Artikel-Nr.:
     400-1350890
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389808
EAN/GTIN:
     4317784389808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl

Sägekettenhaftöl 5L


Sägekettenhaftöl

•Hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen
•Enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze
•Gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten
•Für schnelllaufende Motor- und Elektrokettensägen aller Hersteller
•Mineralölbasis
•Dichte bei 20 °C: 850-900 kg/m³ EN ISO 12 185
•Viskosität bei 20 °C: 350/400 mm²/s DIN 51562
•Viskosität bei 40 °C: 100/120 mm²/s DIN 51562
•Viskosität bei 100 °C: 10/20 mm²/s DIN 51562
- Inhalt: 5 l
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
4,59 kg
Weitere Suchbegriffe: Sägekettenöl, e-coll kettensägenhaftöl 5l, kettensägenhaftöl 5l, kettensägenhaftöl, Coll, E-COLL, Öle, E-Coll-Sägekettenhaftöl, Wartungsprodukt, Haftöl, für, Motorsägeblatt, Instanhaltungsprodukt, Sägeketten-Haftöl, Rasenmäher-, und, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
8
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 27,63*
1 Tag
72
4
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 28,30*
1
€ 4,90*
ab € 21,54*
€ 28,45*
3 Tage
1000
4
€ 6,99*
ab € 22,1203*
€ 28,7903*
Lager 400
72
4
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 36,14*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Dosen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 32,55*
€ 38,73
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 5,64* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Dosen
Mindestbestellmenge: 4 Dosen ( entspricht € 144,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.