| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1350887 Herst.-Nr.: 4317784389778 EAN/GTIN: 4317784389778 |
| | | |
|
| | |
| MoS2-Hochdruckfett 400g MoS2-Hochdruck-Haftfett •Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten •Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen •Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierung auch in Gegenwart von Wasser •Mit dem rein mechanisch wirkenden Festschmierstoffzusatz Molybdändisulfid •Dieser Festschmierstoffzusatz lagert sich im Laufe der Zeit an den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten •Dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften •Hauptsächlich zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen •Der Einsatz ist für Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen empfehlenswert •Temperaturbeständig von –30 °C bis +120 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +140 °C) •Tropfpunkt: +180 °C IP 396 •Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 •Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30 •Silikonfrei •Hochdruckfett mit Zusatz von Molybdändisulfid •Hohe Gleitfähigkeit •Langzeitschmierwirkung durch die Haftwirkung des Fettes •Lithiumverseift - Inhalt: 400 g 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,45 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellagerfett, Lagerfett, Schmierfett, lagerfett, QR4030115, MoS2, Coll, und, E-COLL, Fette, Schmiermittel, Montagepaste, Wartungsprodukt, Hochdruck-Haftfett, E-Coll-MoS2-Hochdruck-Haftfett, Instanhaltungsprodukt, Meißelhammerpaste, MoS2-Hochdruckfett, Fett, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,51* | € 4,79* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,41* | € 6,04* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,95* | € 6,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,90* | € 6,88* | | | | Lager 400 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,08* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|