Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Buchsen- und Lager- Kleber 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Buchsen- und Lager- Kleber 50ml
Universal Buchsen- und Lager- Kleber 50ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1350379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784251143
EAN/GTIN:
     4317784251143
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber

Universal Buchsen- und Lager- Kleber 50ml


Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-hochviskos

Eigenschaften:
•Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet
•Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen
•Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen
Einsatzbereiche:
•Für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen
•Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz
•Gewinde- und Bolzenbefestigung
Technische Daten:
•Max. Gewinde M36
•Spaltfüllvermögen 0,2 mm
•Viskosität: 1500–2500 mPa.s

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,093 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, ecoll buchsenkleber, buchsenkleber, E-Coll-Buchsenkleber, Klebstoffe, Universeller, Lagerkleber, QR4030082, E-COLL, Buchsen-, Holzleim, Fügeprodukt, und, Klebstoff, Kleber, E-Coll-Lagerkleber, Wartungs-Produkt, Buchsen-Lagerkleber, Instandhaltungs-Produkt, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,05*
2 Tage
40
20
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 13,93*
10 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 14,49*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,53*
Lager 400
40
10
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3132* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 187,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.