Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Lagerkleber hf-mv50g E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Lagerkleber hf-mv50g E-COLL
Buchsen-Lagerkleber hf-mv50g E-COLL
Buchsen-Lagerkleber hf-mv50g E-COLL
Buchsen-Lagerkleber hf-mv50g E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784251143
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784251143
EAN/GTIN:
     4317784251143
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber
Universeller Buchsen- und Lagerkleber hochfest-mittelviskos

Produktbeschreibung
E-COLL Buchsen- und Lagerkleber ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Eignet sich hervorragend für die Verfestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
• Produkteigenschaften
Schnelle Aushärtung.
Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeiten sowie weitere Stoffe.
Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen.
• Anwendungsgebiete
Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz.
Gewinde- und Bolzenbefestigung.
• Technische Kenndaten
Viskosität: 2500 mPas (25 °C).
Handfest nach ca. 2 bis 5 Min.
Max. Gewinde M36.
Spaltfüllvermögen: 0,2 mm.
Losbrechmoment: 30 bis 40 Nm.
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
Farbe: grün.

Weitere Informationen:
Ausführung:
50-ml-Flasche | 50-g-Flasche
Spaltfüllvermögen:
0,2 mm
Temperaturbeständigkeit:
–55 °C bis +150 °C
Losbrechmoment:
35 bis 45 Nm
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, ecoll buchsenkleber, buchsenkleber, Buchsen-, und, Lagerkleber, Klebstoffe, Holzleim, Universeller, E-COLL, Buchsen-Lagerkleber, QR4030082
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,12*
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 13,83*
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,62*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 11,9711*
€ 14,7711*
Lager 7
34
1
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,235* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.