| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1350272 Herst.-Nr.: 4317784243575 EAN/GTIN: 4317784243575 |
| | | |
|
| | |
| Poliercreme super-fein weiss 250ml E-COL Poliercreme, super-fein Eigenschaften: •Polierpaste, universell •Wasserlöslich, silikonfrei •Schleifmittel Aluminiumoxid Einsatzbereiche: •Zum Hochglanzpolieren von Stahl, Buntmetall, Leichtmetall, Acryl und Messing - Farbe: beige Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, schleifpaste 250ml, polierpaste, e-coll polierpaste, Diamantkornpaste, Nassentwickler, Reinigungsmittel, Zwischenreiniger, Vor-, und, Nachschleifmasse, Politur, Creme, Farbeindringmittel, E-Coll-Poliercreme, Polier-Creme, QR5171647, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,23* | € 10,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,36* | € 12,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,95* | € 12,52* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,62* | € 12,53* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,63* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,04652* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|