| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1347587 Herst.-Nr.: 4030968001838 EAN/GTIN: 4030968001838 |
| | | |
|
| | |
| Spezial-Schneidmittel 10L opta 2000 1 Stück Hochleistungs-Schneidöl opta® Cut 2000 •Hochleistungs-Schneidöl auf Mineralölbasis •Einsetzbar für die Umlauf- und Sprühkühlung sowie zur manuellen Verarbeitung •Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium - Inhalt: 10 l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, gewindeschneidöl 10 l, fuchs wisura gewindeschneidöl, Chemisch-Techn., Opta-Schneidöle, Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, Spray, Opta, Öle, Schmierleistung, Bohren, Wartungsprodukt, Technik, Spezialschneidmittel, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Instandhaltungs-Produkt, Bohrung, Cut, CUT, Schneidöle, Standzeit, 2000, OPTA, Gewinde, Kühlschmierstoffe, QR4030100, Hochleistungs-Schneidöl, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Verschleißschutz, Produkte, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, technisch, silikonfrei, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,57* | € 84,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,65* | € 84,86* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,82* | € 85,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 73,35* | € 89,45* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,85* | € 126,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 10,785* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|