Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

opta Cool 600 HS Hochleistungs-Schmierstoff 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
opta Cool 600 HS Hochleistungs-Schmierstoff 10 Liter
opta Cool 600 HS Hochleistungs-Schmierstoff 10 Liter
Artikel-Nr.:
     400-1347584
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     4030968001517
EAN/GTIN:
     4030968001517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsschmierstoff
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff

opta Cool 600 HS Hochleistungs-Schmierstoff 10 Liter


Hochleistungs-Kühlschmierstoff opta® Cool 600 HS

•Wassermischbarer Hochleistungs-Kühlschmierstoff
•Halb-synthetisch
•Mineralölhaltig
•Für die Bearbeitung von Stahl, Buntmetall, Guss und Aluminium
•Sehr Leistungen beim Bohren, Drehen und Fräsen
•Chlorfrei
•Nitritfrei
•Korrosionsschutz
•Erfüllt die Anforderungen der TRGS 611
•Einsatzkonzentration bei normaler Bearbeitung 5 - 6 %

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH208: Enthält Iodbutylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Inhalt: 10 l





Weitere Informationen:
Gewicht:
10,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel opta, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 10l, Chemisch-Techn., Opta-Schneidöle, Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, Cool, Schmierstoff, Spray, Opta, Öle, Schmierleistung, Bohren, 600HS, Wartungsprodukt, Technik, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Instandhaltungs-Produkt, Bohrung, Schneidöle, Standzeit, OPTA, Gewinde, Kühlschmierstoffe, QR5065789, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, Verschleißschutz, 600, Hochleistungs-Kühlschmierstoff, Produkte, Hochleistungskühlschmierstoff, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, Fett, technisch, silikonfrei, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10.000 Milliliter (ab € 0,01286* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.