Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch/Dunkelbunt 2kg 38X38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putztuch/Dunkelbunt 2kg 38X38cm
Putztuch/Dunkelbunt 2kg 38X38cm
Artikel-Nr.:
     400-1346940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030584110051
EAN/GTIN:
     4030584110051
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Putztuch/Dunkelbunt 2kg 38X38cm


Putztuch

•Besonders reißfest
•Zum Aufwischen von Ölen, Fetten und sonstigem grobem Schmutz
•Perfekt geeignet für die Reinigung von Maschinen
•Reißfest, nassfest, weich
•Voluminös
•Silikonfrei
•Keine Metallfasern enthalten
•Maße: ca. 38 x 38 cm/Tuch
- Farbe: dunkelbunt
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelbunt
Gewicht:
2,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch 38x38cm, vlies tuch, QR4030179, Tuch, Lappen, Putzlappen, Textiltuch, Reinigungstuch, Stofftuch, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 14,87*
1 Tag
80
10
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 15,55*
1 Tag
80
5
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 15,61*
2 Tage
1000
5
€ 6,99*
ab € 11,1924*
€ 15,6124*
Lager 400
89
5
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
1 Stück enthält 2 Kilogramm (ab € 7,29* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 101,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.