Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ku-Band 16X0,63 mm Rolle 2000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ku-Band 16X0,63 mm Rolle 2000 m
Ku-Band 16X0,63 mm Rolle 2000 m
Artikel-Nr.:
     400-1346288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198307021
EAN/GTIN:
     4030198307021
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Ku-Band 16X0,63 mm Rolle 2000 m


PP-Kunststoffband, 13 oder 16 mm

•Für Abrollwagen mit 406er-Kern
•Bruchlast ca. 1650 N oder ca. 1700 N
PP-Kunststoffband, 16 x 0,6 mm, 2000 m-Rolle






Weitere Informationen:
Gewicht:
13,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Spannband, Automatenband, Umreifungsband, spannband, PP-Kunststoffbänder, Bänder, Verpackungsbänder, Kunststoffbänder, und, Zubehör, Band, PP-Kunststoffband, Kunststoff, Verpackungsband, Spann-, Verschlussgeräte, Kunststoffband, Umreifungsbänder, Kunststoffband-Umreifungen, für, Umreifungsgeräte, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 63,88*
7 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 64,49*
2 Tage
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 52,61*
€ 66,58*
2 Tage
27
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,02*
€ 68,30*
Lager 400
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,66*
€ 106,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Meter (ab € 0,04283* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162520-YY
ab € 1.587,05*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 156,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 156,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 113,75*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79162/B
ab € 358,49*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 131,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 81,27*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 51,51*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79774
ab € 61,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.