| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1346287 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030198305102 EAN/GTIN: 4030198305102 |
| |
|
| | |
| Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set, 13 und 16 mm •Praktisches und einfaches Umreifungskit für den gelegentlichen Bedarf •Kraftband-Spanner, 13–19 mm •Metallschnallen, 13 mm (100 Stück) oder 16 mm (80 Stück) •Polyester-Kraftband, 13 mm (250 m) oder 16 mm (200 m) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,56 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, kunststoffumreifungsband, Kraftband-Umreifungs-Set, Kraftbänder, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Umreifungs-Set, und, Zubehör, Abroller, Kraftband, Metallschnallen, Umreifungsbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, für, Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 26,26* | € 33,31* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,11* | € 37,12* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,17* | € 38,23* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 30,36* | € 38,57* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 48,29* | € 60,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,19316* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|