| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1345938 Herst.-Nr.: 4020749100423 EAN/GTIN: 4020749100423 |
| |
|
| | |
| Ratschenzurrgurt 6 m 2t, 35mm, Kar.-haken 2-t-Ratschen-Zurrgurt, 35 mm •Mit Tonnenstreifen und selbstsicherndem Ratschenhebel •Farbe: orange •DIN EN 12195-2 Lieferung: PE-Beutel mit Tragegriff. • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 16008 vom TÜV-Rheinland - Farbe: orange Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Gewicht: | 1,18 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt spanset, ratschenzurrgurt, Gurt, Spanngurt, Ladungssicherung, Gurte, Ratschenzurrgurte, Ratschen-Zurrgurt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,06* | € 34,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,12* | € 34,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 26,41* | € 34,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,32* | € 37,01* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,43* | € 51,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|