Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex hot Patronen transparent hochfest 1kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pattex hot Patronen transparent hochfest 1kg
Pattex hot Patronen transparent hochfest 1kg
Artikel-Nr.:
     400-1345392
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PTK1
EAN/GTIN:
     4015000075992
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen

Pattex hot Patronen transparent hochfest 1kg


Pattex® Patronen transparent-hochfest

Eigenschaften:
•Für das Heißkleben mit eißklebe-Pistolen
•Nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor®
•Durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen
Einsatzbereiche:
•Pattex HOT Sticks kleben fast alle Materialien
Technische Daten:
•Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar
•Schmelztemperatur ca. +200 °C
•Länge: 200 mm
•Durchmesser: 11 mm
•100 g = 5 Patronen
- Inhalt: 1000 g
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, heißkleber pattex, heißkleber, heißkleber 1kg, Pattex-Heissklebe-Patrone, schmelzkleber, Verbrauchsmaterial, Nachfüllset, Patronen, Klebematerial, Wartungsprodukt, Technik, Kleber, Heißklebepistole, Ersatz, Pattex, Stabilit, Express, Heisskleber, für, Hotstick, Patrone, Zubehör, hochfest, Hot, Instanhaltungsprodukt, Heißklebstoff, Stick, Pattex-Heißklebe-Patrone, technisch, Set, transparent, hot, fest, Heißkleben, Heißklebe-Patronen, Henkel, Pattex-Heißklebepatrone, Pattex-Heissklebepatrone, Verschleißteil, kompakt, Kraftkleber, Klebestick, Pattex-Patrone, hotmelt, Material, nachfüllen, Sofortkleber, farblos, Chemie, Klebstoff, schmelzklebstoff, Klebepistole, Heissklebstoff, chemisch, Ersatzteil, 00000000
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,87*
€ 14,67*
10 Tage
337
6
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,66*
€ 15,04*
12 Tage
144
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,71*
€ 15,62*
2 Tage
396
6
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 16,50*
Lager 400
105
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,00*
€ 17,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,015* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 105,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.