Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1343803 Herst.-Nr.: GU25-12-6ZK EAN/GTIN: 4008158027104 |
| |
|
| | |
| Ganzstahlzwinge 250 mm U-Form Bessey Ganzstahl-Schraubzwinge GUZ, in U-Form •U-förmiger Festbügel aus einem Stück gefertigt •Knebelgriff •Trapezgewindespindel brüniert •Beweglich gelagerte Druckplatte •Spannkraft bis 4000 N •Beidseitig übergreifend spannend, geeignet für T- und Doppel-T-Profile Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,46 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, U-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, u schraubzwinge, c-schraubzwinge spannbereich 0 - 250 mm, U-Form-Ganzstahlzwinge, Stahlschraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Ganzstahl-Schraubzwinge, Schraubzwingen, Bessey, Zwinge, U-Form, U-Zwinge, Stahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, QR4029077, Ganzstahl, Spann-Werkzeug, Spannwerkzeug, Ganzstahl-U-Schraubzwinge, U-Form-Zwinge, Stahlschraubzwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlzwingen, Ganzstahl-U-Zwinge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,96* | € 47,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,24* | € 47,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,62* | € 48,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,84* | € 50,51* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 56,09* | € 69,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|