Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge in U-Form GUZK 250/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzstahlzwinge U-Form 250mm BESSEY
Ganzstahlzwinge U-Form 250mm BESSEY
Ganzstahlzwinge U-Form 250mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     C2226-GU25-12-6ZK
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GU25-12-6ZK
EAN/GTIN:
     4008158027104
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Spannkraft bis zu 4.000 N Beidseitig übergreifend spannen, speziell geeignet für T- und Doppel-T-Profile Leichtes Gewicht Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Spanntiefe Festbügel:
60 mm
Spanntiefe Gleitbügel:
60 mm
Schiene:
22 x 10,5 mm
Gewicht:
1,46 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSM25
ab € 50,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG25M
ab € 54,20*
Ähnlich
BESSEY Tool
STBVC15
ab € 103,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.