Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1343644 Herst.-Nr.: 61341122 EAN/GTIN: 4007220355459 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe A46RSG V2A 125-1,6mm gerade Ausführung Rüggeberg Trennscheibe SG STEELOX für Stahl und Edelstahl •Hohe Trennleistung und sehr hohe Standzeit •Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt •Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial sowie zum Erzeugen von Durchbrüchen in Stahl und Edelstahl Hinweis: Bei dünnen Trennscheiben der geraden Ausführung mit Ø 178 und 230 mm wird für höhere Seitenstabilität ein Spannflansch-Set größeren Durchmessers empfohlen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,049 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 125x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Trennscheiben, Schleifscheiben, Schleifmittel, Schleifkörper, Trennschleifscheibe, Trennschleifscheiben, Schleifscheibe, QR4026638, Pferd, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,77* | € 2,13* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,79* | € 2,14* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,87* | € 2,28* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,96* | € 2,34* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,71* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|