Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Reibebrett 14x28cm 30mm Hydroschwamm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Reibebrett 14x28cm 30mm Hydroschwamm Kronen
Kunststoff-Reibebrett 14x28cm 30mm Hydroschwamm Kronen
Artikel-Nr.:
     400-1343104
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     6204032634
EAN/GTIN:
     4004199481424
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Kunststoff-Reibebrett 14x28cm 30mm Hydroschwamm Kronen


Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.
- Breite: 140, - Höhe: 30, - Länge: 280





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 kg
Länge:
280
Breite:
140
Höhe:
30
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Fliesen-Schwammbrett, Fliesen-Waschbrett, Schwammbrett, reibebrett schwamm, fliesen schwammbrett, Waschbrett, Waschbretter, Kunststoff-Reibebrett, Glättebrett, Abziehbrett, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
187
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,40*
1 Tag
490
1
€ 5,59*
ab € 3,04*
€ 4,41*
4 Tage
524
1
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,64*
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,89*
Lager 400
177
1
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
47 14 28
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.