Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J schwarz
Erdkabel NYY-J schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1339773
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     01485
EAN/GTIN:
     4022873014850
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j 3x2,5mm² r50
erdkabel

Erdkabel NYY-J schwarz


Erdkabel zur Gebäudeinstallation und Festverlegung
- Länge: 50 m Ring
- Farbe: schwarz
- Leiterquerschnitt: 2,5mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: schwarz, - Länge: 50

Ausführung 3x2,5mm²
Länge 50m-Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
12 kg
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, Erdkabel NYY-J 3x2, 5mm², 50m-Ring, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.