Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J schwarz
Erdkabel NYY-J schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1339772
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     01405
EAN/GTIN:
     4022873014058
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
50 meter erdkabel 5 x 2,5²
erdkabel 5x6

Erdkabel NYY-J schwarz


Erdkabel zur Gebäudeinstallation und Festverlegung
- Länge: 50 m Ring
- Farbe: schwarz
- Leiterquerschnitt: 2,5mm²
- Aderanzahl: 5
- Farbe: schwarz, - Länge: 50

Ausführung 5x2,5mm²
Länge 50m-Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
20 kg
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m, Erdkabel NYY-J 5x2, 5mm², 50m-Ring, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.