Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1339437 Herst.-Nr.: 064970 EAN/GTIN: 4002644064970 |
| |
|
| | |
| Flexschlauch Flexschlauch aus Kunststoff mit Federstahldrahtspirale, temperaturbeständig von -18 bis +90°C. Zum Verbinden von Lüftungsteilen mit einem Stutzen. Durchmesser 125 mm Länge 2500 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,23 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,00* | ab € 6,62* | € 9,27* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,16* | € 15,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|